Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Blikschaar
De geometrie van de snijrand en het hefboomeffect zorgen voor uitstekende snijprestaties bij plaatmateriaal met een dikte van 1,8 mm en 1,2 mm bij V2A evenals voor uitstekende snij-eigenschappen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hefboomeffect vermindert de benodigde kracht
- Fijne karteling op de messen voorkomen dat het blik wegslipt
- Pvc-gecoate, slipvaste handgrepen voor meer werkveiligheid
- Zelfopenend dankzij de geïntegreerde veer
- Vergrendelingsmechanisme
- Ergonomisch vormgegeven handgreep
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!