Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Opschuimende band IW-F
Voor de brandwerende afdichting van buisdoorvoeren in flexibele scheidingswanden, massieve wanden en massieve vloeren.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De strook is bedoeld voor wand- en plafonddoorvoeren van niet-ontvlambare leidingen met ontvlambare isolatie, bijv. voor koelsystemen die zijn geïsoleerd met synthetisch rubber.
- Brandwerendheidsklasse tot EI 120 U/U
- Welt op in geval van brand
- Makkelijk te installeren
- Druppelt niet in geval van brand
- Zeer weinig ruimte nodig
- Gemakkelijk te bevestigen
Mag niet extra worden gelakt!
Voor gebruik in het systeem gemengde penetratieafdichting AB als intumescerende buiskraag. Voor binnen en buiten.
De strook kan eenvoudig met een mes of een schaar worden gesneden. De dikkere gecoate zijde van de strook moet op de buitenwand van de pijp worden gewikkeld! Zet de strook vast met klemmen, banden of met verzinkte draad. Raadpleeg de installatie-instructies voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!