Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L - 1
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L - 2
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L - 3
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L - 4
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L - 5
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L - 6
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L - 7
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L - 8
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L - 9
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L - 10
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L - 11
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L - 12
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L - 13

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L

Handige en ergonomische universele stofzuiger met L-certificering en semi-automatische filterreiniging
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
Stofklasse: L-certificering


Gegarandeerd stofopvangrendement van 99% conform EN 60335-2-69



Constante zuigkracht en een lange levensduur van het filter


Semi-automatisch filterreinigingssysteem



Opberg- en montageoptie voor Würth-systeemkoffers


Op de vlakke bovenkant kunnen Würth-systeemkoffers worden bevestigd.



Accessoires kunnen op het apparaat worden bewaard en zijn altijd klaar voor gebruik


Geïntegreerde opberging van kierenzuigmond, huls, flexibele slang en netkabel



Eenvoudig en snel in gebruik


De bajonetsluiting en clipaansluitingen zorgen voor een eenvoudige en veilige aansluiting van accessoires met een nominale breedte van 35 mm.



Antistatisch voorbereid


De geaarde aansluiting betekent dat statische ladingen worden afgevoerd. Vonken en elektrische schokken worden voorkomen door het gebruik van elektrisch geleidende accessoires (afzonderlijk verkrijgbaar).

Opmerking
  • Bij droogzuigen altijd een stofzak en vouwfilter gebruiken. Niet zuigen zonder filterreinigingsysteem. Dit is schadelijk voor de motor en er komt fijnstof vrij dat nadelig is voor uw gezondheid.

  • Gebruik een PES vlak vouwfilter voor nat stofzuigen.