Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L
Handige en ergonomische universele stofzuiger met L-certificering en semi-automatische filterreiniging
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stofklasse: L-certificering
Gegarandeerd stofopvangrendement van 99% conform EN 60335-2-69
Constante zuigkracht en een lange levensduur van het filter
Semi-automatisch filterreinigingssysteem
Opberg- en montageoptie voor Würth-systeemkoffers
Op de vlakke bovenkant kunnen Würth-systeemkoffers worden bevestigd.
Accessoires kunnen op het apparaat worden bewaard en zijn altijd klaar voor gebruik
Geïntegreerde opberging van kierenzuigmond, huls, flexibele slang en netkabel
Eenvoudig en snel in gebruik
De bajonetsluiting en clipaansluitingen zorgen voor een eenvoudige en veilige aansluiting van accessoires met een nominale breedte van 35 mm.
Antistatisch voorbereid
De geaarde aansluiting betekent dat statische ladingen worden afgevoerd. Vonken en elektrische schokken worden voorkomen door het gebruik van elektrisch geleidende accessoires (afzonderlijk verkrijgbaar).
- Bij droogzuigen altijd een stofzak en vouwfilter gebruiken. Niet zuigen zonder filterreinigingsysteem. Dit is schadelijk voor de motor en er komt fijnstof vrij dat nadelig is voor uw gezondheid.
- Gebruik een PES vlak vouwfilter voor nat stofzuigen.
Ideaal voor al het algemene schoonmaakwerk, bijv. het schoonzuigen van auto's, het reinigen van vloeren, werkbanken, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!