Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Zeskantbout met voldraad en fijne draad
Zeskantbout met voldraad en fijne draad - 1
Zeskantbout met voldraad en fijne draad - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantbout met voldraad en fijne draad

ISO 8676 staal galvanisch verzinkt 10.9 dikke-laag gepassiveerd (VZD)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije zink-nikkel bekleding (ZSM) bieden een meer toekomstbestendig alternatief vergeleken met oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis zonder afdichting.



Overzicht van voordelen:



  • Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C

  • Thermisch vermogen tot 120 °C

  • Gelijkmatige laagverdeling

  • Functioneel en decoratief

Opmerking

ISO 8676 vervangt DIN 961 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22.