Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Zeskantmoer met fijne draad ISO 8673 staal 8, blank
Zeskantmoer met fijne draad ISO 8673 staal 8, blank - 1
Zeskantmoer met fijne draad ISO 8673 staal 8, blank - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer met fijne draad ISO 8673 staal 8, blank

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen
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
Opmerking

ISO 8673 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale Ø gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen fijne schroefdraad opgenomen in ISO 8673 | Fijne draad opgenomen in ISO 4032.