Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant
ISO 7380-1, staal, sterkteklasse 10.9, zinklamel coating, zilver (ZFSHL)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zinklamelcoatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor assemblage van bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -apparatuur, en alle andere gebieden waar corrosiebeschermingsvereisten gelden voor voertuigbouw.
Corrosieweerstand voor ZFSHL is als volgt:
- Diameter ≥ M6 - 480 uur*
- Diameter ≥ M10 - 720 uur*
De afkorting ZFSHL heeft betrekking op de volgende corrosiebeschermingscoating:
- Zinklamelcoating, zilverkleurig, met topcoating, en een smering die de wrijvingscoëfficiënt bepaalt.
- Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoating met geïntegreerde smerende deeltjes
Vanwege hun geometrie zijn deze schroeven slechts beperkt belastbaar, zie EN ISO 898-1
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!