Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vlakke sluitring met grote buitendiameter ISO 7093-1, staal 300 HV, zinklamel, zilver (ZFSH)
Zinklamel coating met zeer hoge corrosiebestendigheid
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zinklamelcoatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor constructie van bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -uitrusting, en alle andere toepassingen waarvoor de standaard corrosiebeschermingsvereisten voor voertuigconstructies gelden.
Corrosiebestendigheid voor ZFSH:
- Diameter ≥ M6 - 480 u*
- Diameter ≥ M10 - 720 u*
- * Richtlijn: Geen corrosie van basismetaal op plaatsen zonder schroefdraad bij zoutsproeitests conform ISO9227 NSS
Hardheidsklasse 300 HV geschikt voor schroefverbindingen tot en met sterkteklasse 10.9
De naam ZFSHL heeft de volgende betekenis:
Zinklamelcoating, met topcoat, zilverkleurig, zonder smering die de wrijvingscoëfficiënt verandert.
DIN 9021 is vervangen door de internationale norm DIN EN ISO 7093-1.
Nominale maten 2,5 en 7 zijn niet langer opgenomen in DIN EN ISO 7093-1 en blijven zodoende geldig als DIN 9021.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!