Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

ISO 7093-1 staal 200 HV thermisch verzinkt
ISO 7093-1 staal 200 HV thermisch verzinkt - 1
ISO 7093-1 staal 200 HV thermisch verzinkt - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ISO 7093-1 staal 200 HV thermisch verzinkt

ISO 7093-1 steel hot-dip galvanised 200 HV

  • Normering: ISO 7093-1
  • Materiaal: Staal
  • Oppervlakte: Thermisch verzinkt
  • Hardheid volgens Vickers, HV: 200 HV
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Geschikt voor draad Binnendiameter Buitendiameter Dikte Aantal VE
Prijs/VE
04169110
M10 10,5 mm 30 mm 2,5 mm
100 st
04169112
M12 13 mm 37 mm 3 mm
04169120
M20 21 mm 60 mm 4 mm
04169124
M24 25 mm 72 mm 5 mm
0416916
M6 6,4 mm 18 mm 1,6 mm
200 st
0416918
M8 8,4 mm 24 mm 2 mm
100 st
04169130
M30 33 mm 92 mm 6 mm