Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Platte borgringen met grote buitendiameter
Platte borgringen  met grote buitendiameter  - 1
Platte borgringen  met grote buitendiameter  - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Platte borgringen met grote buitendiameter

Thermisch verzinkt staal ISO 7093-1, 200 HV

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 9-uitvoeringen
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
  • Productniveau A

  • Hardheidsklasse 200 HV

  • Vervangt DIN 9021
OpmerkingDIN 9021 is vervangen door de internationale norm DIN EN ISO 7093-1. Nominale maten 2,5 en 7 zijn niet langer opgenomen in DIN EN ISO 7093-1 en blijven zodoende geldig als DIN 9021. De sleutelmaten van diameter M10, M12, M14 en M22 in DIN EN ISO 4014 zijn veranderd ten opzichte van DIN 931. Producten met deze diameters voldoen zodoende aan zowel DIN 931 als DIN EN ISO.