Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Vlakke sluitring met grote buitendiameter Thermisch verzinkt staal ISO 7093-1, 200 HV
Vlakke sluitring met grote buitendiameter Thermisch verzinkt staal ISO 7093-1, 200 HV - 1
Vlakke sluitring met grote buitendiameter Thermisch verzinkt staal ISO 7093-1, 200 HV - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Vlakke sluitring met grote buitendiameter Thermisch verzinkt staal ISO 7093-1, 200 HV

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 9-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Productniveau A

  • Hardheidsklasse 200 HV
Opmerking
  • DIN 9021 is vervangen door de internationale norm EN ISO 7093-1

  • Nominale maten 2,5 en 7 zijn niet langer opgenomen in EN ISO 7093-1 en blijven zodoende geldig als DIN 9021

  • De sleutelwijdtes van diameter M10, M12, M14 en M22 in EN ISO 4014 zijn veranderd ten opzichte van DIN 931

  • Producten met deze diameters voldoen zodoende aan zowel DIN 931 als EN ISO