Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Platte ring zonder facet ISO 7089, staal, 300 HV, zink-nikkel, zilver (ZNSH)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ringen met een chroom (VI)-vrije zink-nikkel zilvercoating (ZNSH) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. Ze zijn de perfecte visuele en functionele aanvulling op de bouten en moeren in het programma die een zink-nikkel zilver (ZNSHL) oppervlak hebben.
Corrosiebestendigheid:
- Ringen voor ≥ M2 - 360u*
- Ringen voor ≥ M4 - 600u*
- Ringen voor ≥ M10 - 720u*
- *Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform EN ISO 9227 NSS
Overzicht van voordelen:
- Corrosiebestendigheid van 720 uur tegen corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227 NSS
- Chroom(VI)-vrij
- Thermisch bestendig tot 120 °C
- Gelijkmatige laagverdeling
- Functioneel en decoratief
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!