Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Platte ring zonder facet ISO 7089, staal, 200 HV, zinklamel, zilver (ZFSH)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zinklamelcoatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor assemblage van bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -apparatuur, en alle andere gebieden waar corrosiebeschermingsvereisten op bouwniveau gelden voor voertuigen.
Corrosieweerstand voor ZFSH is als volgt:
- Diameter ≥ M6 - 480 uur*
- Diameter ≥ M10 - 720 uur*
* Richtlijn: geen corrosie van basismateriaal in onderdelen zonder schroefdraad in een zoutsproeitest conform ISO9227 NSS
De naam ZFSH heeft de volgende betekenis:
Zinklamelcoating, met topcoat, zilverkleurig, zonder smering die de wrijvingscoëfficiënt verandert.
Ringen met een hardheid van 300 HV kunnen worden gebruikt voor schroefverbindingen met een sterkteklasse <= 10.9/10.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!