Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Platte ring zonder facet ISO 7089, staal, 200 HV, zink-nikkel, zilver (ZNSH)
Platte ring zonder facet ISO 7089, staal, 200 HV, zink-nikkel, zilver (ZNSH) - 1
Platte ring zonder facet ISO 7089, staal, 200 HV, zink-nikkel, zilver (ZNSH) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Platte ring zonder facet ISO 7089, staal, 200 HV, zink-nikkel, zilver (ZNSH)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Ringen met een chroom (VI)-vrije zink-nikkel zilvercoating (ZNSH) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. Ze zijn de perfecte visuele en functionele aanvulling op de bouten en moeren in het programma die een zink-nikkel zilver (ZNSHL) oppervlak hebben.



Corrosiebestendigheid:



  • Ringen voor ≥ M2 - 360u*

  • Ringen voor ≥ M4 - 600u*

  • Ringen voor ≥ M10 - 720u*


  • *Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform DIN EN ISO 9227 NSS


Overzicht van voordelen:



  • Corrosiebestendigheid van 720 uur tegen corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227 NSS

  • Chroom(VI)-vrij

  • Thermisch vermogen tot 120 °C

  • Gelijkmatige laagverdeling

  • Functioneel en decoratief