Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Platkopschroef met H kruiskop ISO 7045 staal 4.8 zink-nikkel zwart (ZNBHL)
Platkopschroef met H kruiskop ISO 7045 staal 4.8 zink-nikkel zwart (ZNBHL) - 1
Platkopschroef met H kruiskop ISO 7045 staal 4.8 zink-nikkel zwart (ZNBHL) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Platkopschroef met H kruiskop ISO 7045 staal 4.8 zink-nikkel zwart (ZNBHL)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Bevestigingsmiddelen met een chroom (VI)-vrije zink-nikkel zwarte coating (ZNBHL) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).



Corrosiebestendigheid:



  • Diameter ≥ M2 – 360u*

  • Diameter ≥ M4 – 480u*

  • Diameter ≥ M10 – 720u*


  • *Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform EN ISO 9227 NSS


Overzicht van voordelen:



  • Corrosiebestendigheid van tot 720 uur corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227 NSS

  • Chroom(VI)-vrij

  • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes

  • Thermisch bestendig tot 120 °C

  • Gelijkmatige verdeling van de laagdikte

  • Functioneel en decoratief
OpmerkingISO 7045 vervangt DIN 7985 | Er is enige gelijkenis | Sommige kophoogtes en kopdiameters gewijzigd | Draadlengtes gewijzigd | Penetratiediepte van de kruiskoppen gewijzigd | Standaard benaming van bolcilinderkopschroef veranderd in platkopschroef