Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) ISO 7042, staal 8, thermisch verzinkt (hdg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ISO 7042 vervangt DIN 980, DIN 6925 | Er is een beperkte gelijkenis | Draad M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 en M39 verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor M10, M12 en M14 gewijzigd in 16 mm, 18 mm en 21 mm | Fijne draad is opgenomen in ISO 10513 | ISO 7042 geldt voor sterkteklassen 5, 8, 10, 12.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!