Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen inzetstuk)
ISO 7040, staal, sterkteklasse 8, zinklamel coating, zilver (ZFSHL)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zinklamelcoatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor constructie van bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -uitrusting en alle andere terreinen waarop de standaard corrosiebeschermingsvereisten van voertuigconstructie gelden.
De corrosieweerstand van ZFHSL is als volgt:
- Diameter ≥ M6 - 480 uur*
- Diameter ≥ M10 - 720 uur*
De afkorting ZFSHL heeft betrekking op de volgende corrosiebeschermingscoating:
- Zinklamelcoating, met topcoat, zilverkleurig, met smering die de wrijvingscoëfficiënt verandert.
- Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes
ISO 7040 vervangt DIN 982 | Er is een beperkte gelijkenis | Draad M7, M18, M22 verwijderd | Draden M3, M4, M30 en M36 toegevoegd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draad M10, M12 en M14 gewijzigd in 16, 18 en 21 mm | Fijne draad opgenomen in ISO 10512 | Sterkteklasse 12 verwijderd | ISO 7040 van toepassing op sterkteklassen 5, 8, 10.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!