Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) ISO 7040, RVS A2-70, blank
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ISO 7040 vervangt DIN 982 | Er is een beperkte gelijkenis | M7, M18, M22 verwijderd | M3, M4, M30 en M36 toegevoegd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor M10, M12 en M14 gewijzigd in respectievelijk 16, 18 en 21 mm | Fijne schroefdraad opgenomen in ISO 10512 | Sterkteklasse 12 verwijderd | ISO 7040 van toepassing op sterkteklassen 5, 8, 10.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!