Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schroef, cilinderkop assortiment 960 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 4762
Staal verzinkt 8.8, blauw gepassiveerd (A2K)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Assortiment met 960 stuks
- 100 binnenzeskant schroeven M4 x 16 / M4 x 20 / M4 x 25 / M4 x 30 mm
- 100 binnenzeskant schroeven M5 x 16 mm
- 80 binnenzeskant schroeven M5 x 20 mm
- 50 binnenzeskant schroeven M5 x 25 / M5 x 30 mm
- 50 binnenzeskant schroeven M6 x 16 / M6 x 20 mm
- 40 binnenzeskant schroeven M6 x 25 / M6 x 30 mm
- 30 binnenzeskant schroeven M8 x 16 / M8 x 20 mm
- 20 binnenzeskant schroeven M8 x 25 / M8 x 30 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!