Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
ISO 4762 staal 10.9 glv vrz dikkelaag gepassiveerd

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ISO 4762 staal 10.9 glv vrz dikkelaag gepassiveerd

ISO 4762, galvanised steel 10.9 thick-film passivated (VZD)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 9-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.



Overzicht van voordelen:



  • Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C

  • Thermisch bestendig tot 120 °C

  • Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
Opmerking

ISO 4762 vervangt DIN 912 | Er is enige gelijkenis | Nominaal bereik veranderd | Fijne draad verplaatst naar ISO 12474.