Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant - 1
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Cilinderkopschroeven met binnenzeskant

ISO 4762 staal 12,9, zinklamel, zilver (ZFSHL)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Zinklamelcoatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor assemblage van bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -apparatuur en alle andere gebieden waar corrosiebeschermingsvereisten gelden voor voertuigbouw.



Corrosieweerstand voor ZFHSL is als volgt:


  • Diameter ≥ M6 - 480 uur*

  • Diameter ≥ M10 - 720 uur*


  • * Richtlijn: Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform DIN EN ISO 9227 NSS.


  • De afkorting ZFSHL heeft betrekking op de volgende corrosiebeschermingscoating:


    • Zinklamelcoating, met topcoat, zilverkleurig, met smering die de wrijvingscoëfficiënt verandert.

    • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes

    Opmerking

    ISO 4762 vervangt DIN 912 | Er is enige gelijkenis | Nominaal bereik veranderd | Fijne draad verplaatst naar ISO 12474.