Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant.
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant. - 1
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant. - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Cilinderkopschroeven met binnenzeskant.

ISO 4762 / DIN 912 staal 10.9 galvanisch verzinkt geel gepassiveerd (A2C)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 14-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

"DIN 912 is vervangen door de internationale standaard ISO 4762". De doorsneden M1.4, M18, M22, M27, M33, M72, M80, M90 en M100, en de nominale lengte 2 mm komen niet in ISO 4762 voor. Daarom worden deze doorsneden/lengten nog steeds voorzien van het label DIN 912

Opmerking

ISO 4762 vervangt DIN 912 | Er is enige gelijkenis | Nominale bereik veranderd | Fijne draad verplaatst naar ISO 12474.