Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant. ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 A2-70 RVS, ≥ M24 A2-50 RVS
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant. ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 A2-70 RVS, ≥ M24 A2-50 RVS - 1
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant. ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 A2-70 RVS, ≥ M24 A2-50 RVS - 2
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant. ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 A2-70 RVS, ≥ M24 A2-50 RVS - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Cilinderkopschroeven met binnenzeskant. ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 A2-70 RVS, ≥ M24 A2-50 RVS

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 315-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Opmerking

ISO 4762 vervangt DIN 912 | Er is enige gelijkenis | Nominale bereik veranderd | Fijne draad verplaatst naar ISO 12474.