Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantmoer, laag profiel ISO 4035, staal 05, zinklamel, zilver (ZFSHL)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zinklamelcoatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor constructie van bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -uitrusting en alle andere terreinen waarop de standaard corrosiebeschermingsvereisten van voertuigconstructie gelden.
De corrosieweerstand van ZFHSL is als volgt:
- Diameter ≥ M6 - 480 uur*
- Diameter ≥ M10 - 720 uur*
De afkorting ZFSHL heeft betrekking op de volgende corrosiebeschermingscoating:
- Zinklamelcoating, met topcoat, zilverkleurig, met smering die de wrijvingscoëfficiënt verandert.
- Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes
ISO 4035 vervangt DIN 439-2 (met afschuining) | Beperkte gelijkenis | Sterkteklasse voor roestvast staal gewijzigd van 50 in 025 en van 70 in 035 | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14, M22 | Nominale diameter voor M1.8 verwijderd | Alleen standaardschroefdraad opgenomen in ISO 4035 | Fijne schroefdraad verplaatst naar ISO 8675.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!