Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Zeskantmoer, lage vorm ISO 4035, staal 04, blank
Zeskantmoer, lage vorm ISO 4035, staal 04, blank - 1
Zeskantmoer, lage vorm ISO 4035, staal 04, blank - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer, lage vorm ISO 4035, staal 04, blank

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen
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
Opmerking

ISO 4035 vervangt DIN 439-2 (met afschuining) | Beperkte gelijkenis | Sterkteklasse voor roestvast staal gewijzigd van 50 in 025 en van 70 in 035 | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14, M22 | Nominale diameter voor M1.8 verwijderd | Alleen standaardschroefdraad opgenomen in ISO 4035 | Fijne schroefdraad verplaatst naar ISO 8675.