Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Zeskantmoer ISO 4032, staal 8, thermisch verzinkt (TZN)
Zeskantmoer ISO 4032, staal 8, thermisch verzinkt (TZN) - 1
Zeskantmoer ISO 4032, staal 8, thermisch verzinkt (TZN) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer ISO 4032, staal 8, thermisch verzinkt (TZN)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 17-uitvoeringen
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
Opmerking

ISO 4032 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale diameter gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen voor standaardschroefdraad | Fijne draad verplaatst naar ISO 8673.