Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Draadstift met binnenzeskant en afgeplatte punt
Draadstift met binnenzeskant en afgeplatte punt - 1
Draadstift met binnenzeskant en afgeplatte punt - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Draadstift met binnenzeskant en afgeplatte punt

ISO 4027, staal 45H, verzinkt, geel gechromateerd (A2C)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Opmerking

Hardheidsklasse 45H komt overeen met een hardheid van 450 HV



De standaardpunt heeft een hoek van 90°, maar zeer korte lengtes hebben een hoek van 120°.



Stalen draadstiften zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik onder drukspanning (zie ook DIN EN ISO 898-5). Typische toepassingen zijn onder meer opspannen in een instelring of het uitoefenen van druk op een tegenhouder. Stalen draadstiften zijn dan ook zeer hard om de torsiekracht in de binnenzeskant tijdens het vastmaken/losmaken te garanderen.



Schroefkop:


A2/A4 roestvaststalen draadstiften zijn niet speciaal gehard en kunnen worden gebruikt voor het treklasten.



ISO 4027 vervangt DIN 914 | Er is enige gelijkenis | Nominale diameters voor M1.4, M1.8, M14, M18, M22 zijn verwijderd | Hardheidsklassen voor roestvast staal geïntroduceerd.