Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Draadstift met binnenzeskant en afgeknotte kegel ISO 4026, roestvast staal A4, 21H, blank
Draadstift met binnenzeskant en afgeknotte kegel ISO 4026, roestvast staal A4, 21H, blank - 1
Draadstift met binnenzeskant en afgeknotte kegel ISO 4026, roestvast staal A4, 21H, blank - 2
Draadstift met binnenzeskant en afgeknotte kegel ISO 4026, roestvast staal A4, 21H, blank - 3
Draadstift met binnenzeskant en afgeknotte kegel ISO 4026, roestvast staal A4, 21H, blank - 4
Draadstift met binnenzeskant en afgeknotte kegel ISO 4026, roestvast staal A4, 21H, blank - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Draadstift met binnenzeskant en afgeknotte kegel ISO 4026, roestvast staal A4, 21H, blank

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 103-uitvoeringen
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
Opmerking

Hardheidsklasse 21H komt overeen met een hardheid van 210 HV



Punt:


A2/A4 roestvaststalen draadstiften zijn niet speciaal gehard en kunnen worden gebruikt voor het treklasten.



ISO 4026 vervangt DIN 913 | Er is enige gelijkenis | Nominale diameters voor M1.4, M1.8, M14, M18, M22 zijn verwijderd | Hardheidsklassen voor roestvast staal geïntroduceerd.