Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Draadstiften assortiment 540-delig, in systeemkoffer 4.4.1
Draadstiften assortiment 540-delig, in systeemkoffer 4.4.1 - 1
Draadstiften assortiment 540-delig, in systeemkoffer 4.4.1 - 2
Draadstiften assortiment 540-delig, in systeemkoffer 4.4.1 - 3
Draadstiften assortiment 540-delig, in systeemkoffer 4.4.1 - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Draadstiften assortiment 540-delig, in systeemkoffer 4.4.1

Blank staal 45H
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
  • Stelschroeven M5, M6 en M8

  • DIN EN ISO 4026 met binnenzeskant en afgeknotte kegel (voorheen DIN 913)

  • DIN EN ISO 4027 met binnenzeskant en afgeplatte punt (voorheen DIN 914)

  • DIN EN ISO 4028 met binnenzeskant en pen (voorheen DIN 915)
Opmerking

Hardheidsklasse 45H komt overeen met een hardheid van 450 HV



Stalen draadstiften zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik onder drukspanning (zie ook DIN EN ISO 898-5). Typische toepassingen zijn onder meer opspannen in een instelring of het uitoefenen van druk op een tegenhouder. Stalen draadstiften zijn dan ook zeer hard om de torsiekracht in de binnenzeskant tijdens het vastmaken/losmaken te garanderen.