Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantbout met voldraad
ISO 4017 staal 8.8U, thermisch verzinkt (TZN)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geproduceerd met ondermaats schroefdraad in tolerantieklasse 6AZ (schroefdraadspeling) voordat oppervlaktebescherming wordt aangebracht (DIN EN ISO 10684).
- De bouten zijn ISO-conform na thermisch verzinken.
- De bouten mogen niet worden gebruikt met moeren met overmaatse schroefdraad. Dit kan problemen geven in de boutverbinding en kan leiden tot een defecte verbinding.
Gecontroleerde bouwproducten met CE-markering = SB-sets in overeenstemming met DIN EN 15048-1 kunnen worden geleverd met voornummers:> 00594.. (zeskant-tapeinden) en 00595. (zeskantbouten voldraad).
ISO 4017 vervangt DIN 933 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte verandert voor M10, M12, M14 en M22.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!