Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantbout met voldraad ISO 4017, staal, sterkteklasse 8.8, zink-nikkelcoating, zilver (ZNSHL)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bevestigingsmiddelen met een galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije zilverkleurige zink-nikkelcoating (ZNSHL) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).
Corrosiebestendigheid:
- Diameter ≥ M2 - 360 u*
- Diameter ≥ M4 - 600 u*
- Diameter ≥ M10 - 720 u*
- *Geen corrosie van basismetaal in gebieden zonder schroefdraad bij zoutsproeitests conform EN ISO 9227 NSS
Overzicht van voordelen:
- Corrosiebestendigheid tot 720 uur tegen corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227 NSS
- Chroom(VI)-vrij
- Aangepaste wrijvingscoëfficiënt van 0,09-0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes
- Thermisch vermogen tot 120 °C
- Gelijkmatige laagverdeling
- Functioneel en decoratief
ISO 4017 vervangt DIN 933 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte verandert voor M10, M12, M14 en M22.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!