Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantbout met voldraad
ISO 4017 staal 10.9 zinklamel zilver (ZFSHR)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zinklamelcoatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor constructie van bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -uitrusting en alle andere terreinen waarop de standaard corrosiebeschermingsvereisten van voertuigconstructie gelden.
De corrosieweerstand van ZFSHR is als volgt:
- Diameter ≥ M6 - 480 uur*
- Diameter ≥ M10 - 720 uur*
- * Richtlijn: Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform EN ISO 9227 NSS.
De afkorting ZFSHR heeft betrekking op de volgende corrosiebeschermingscoating:
- Zinklamelcoating, met topcoat, zilverkleurig, met smering die de wrijvingscoëfficiënt verandert.
- Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,12 μ - 0,18 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes
ISO 4017 vervangt DIN 933 | Er is enige compatibiliteit | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdtes veranderd voor M10, M12, M14 en M22.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!