Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantschroef met schacht ISO 4014 staal 8.8U thermisch verzinkt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geproduceerd met ondermaatse schroefdraad in tolerantieklasse 6AZ (schroefdraadspeling) voordat oppervlaktebescherming wordt aangebracht (EN ISO 10684)
- De schroeven zijn dan na het thermisch verzinken ISO-metrisch passend
- Gebruik deze niet met moeren met een overmaatse schroefdraad. Dit kan problemen met het inschroeven en een defecte schroefverbinding veroorzaken
ISO 4014 vervangt DIN 931 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14 en M22.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!