Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantbout met schacht voor drukcontainerbouw
ISO 4014 staal 5.6, blank
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantbouten met schacht voor drukcontainerbouw conform AD/TRD-voorschriften.
- Zeskantbouten conform DIN EN ISO 4014, sterkteklasse 5.6, worden gebruikt met zeskantmoeren conform DIN EN ISO 4032, sterkteklasse 5-2.
Producten erkend door TÜV. Voldoen aan de voorwaarden van het AD/AD 2000 informatieblad W7 en TRD 106 m.b.t. het afzien van het testcertificaat 3.1. (Conform DIN EN 10204). Zie VdTÜV informatieblad 1253/4. Het "VdTÜV informatieblad 1253/4" vermeldt de door een deskundige van de Duitse technisch toezichthoudende organisatie (TÜO) gecontroleerde fabrikant van schroeven en moeren. De producten zijn overeenkomstig met de fabrikantcode en sterkteklasse gekenmerkt.
ISO 4014 vervangt DIN 931 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!