Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Zeskantbout met schacht ISO 4014 staal 8.8 verzinkt dikke-laag gepassiveerd (ZSML)
Zeskantbout met schacht ISO 4014 staal 8.8 verzinkt dikke-laag gepassiveerd (ZSML) - 1
Zeskantbout met schacht ISO 4014 staal 8.8 verzinkt dikke-laag gepassiveerd (ZSML) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantbout met schacht ISO 4014 staal 8.8 verzinkt dikke-laag gepassiveerd (ZSML)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Verzinkte verbindingselementen met een chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (ZSML) bieden een toekomstbestendig alternatief vergeleken met oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op een (chroom III) basis- en afdichtingslaag (topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes).



Overzicht van voordelen:



  • Hoogwaardig alternatief voor gebruikelijke verzinkte coatings zoals A2C of A3C

  • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes

  • Thermisch bestendig tot 120 °C

  • Gelijkmatige laagverdeling

  • Functioneel en decoratief

Opmerking

ISO 4014 vervangt DIN 931 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14 en M22.