Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Zeskantbout met schacht voor drukcontainerbouw ISO 4014, RVS A4
Zeskantbout met schacht voor drukcontainerbouw ISO 4014, RVS A4 - 1
Zeskantbout met schacht voor drukcontainerbouw ISO 4014, RVS A4 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantbout met schacht voor drukcontainerbouw ISO 4014, RVS A4

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 58-uitvoeringen
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
Zeskantbouten voor drukcontainerbouw conform AD-richtlijnen. De documenten van het AD 2000 informatieblad zijn opgesteld door de "Arbeitsgemeinschaft Druckbehälter".

Opmerking
  • Producten erkend door TÜV. Voldoen aan de voorwaarden van het AD/AD 2000 informatieblad W 7/2 (voorheen W 2) m.b.t. het afzien van het testcertificaat 3.1 (conform EN 10204). Zie VdTÜV informatieblad 1253/4. Het "VdTÜV informatieblad 1253/4" vermeldt de door een deskundige van de Duitse technisch toezichthoudende organisatie (TÜO) gecontroleerde fabrikant van schroeven en moeren. De producten zijn voorzien van het fabrikantkenmerk en de sterkteklasse.


ISO 4014 vervangt DIN 931 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14 en M22.