Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment schroeven met verzonken kop 1290 stuks in systeemkoffer 4.4.1.
ISO 2009, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), met sleuf
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inhoud: 1290 stuks
- 100 schroeven met verzonken kop M3 x 6 / M3 x 12 / M3 x 20 mm / M3 x 25 mm
- 100 schroeven met verzonken kop M4 x 10 / M4 x 16 / M4 x 20 mm / M4 x 25 mm
- 100 schroeven met verzonken kop M5 x 10 / M5 x 16 mm
- 50 schroeven met verzonken kop M5 x 20 / M5 x 30 mm
- 50 schroeven met verzonken kop M6 x 10 / M6 x 16 / M6 x 20 mm
- 40 schroeven met verzonken kop M6 x 30 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!