Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zelftappende schroef, verzonken kop assortiment 1875 stuks in systeemkoffer 4.4.1, ISO 14586
RVS A2, blank, TX-aandrijving
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verzonken platkopschroef en TX-aandrijving, diam. 3,5 mm, diameter 4,2 mm, diameter 4,8 mm, diameter 5,5 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!