Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Platkopschroef met TX-kop
Platkopschroef met TX-kop - 1
Platkopschroef met TX-kop - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Platkopschroef met TX-kop

ISO14583, staal 8.8, galvanisch verzinkt, geel verchroomd (A2K)
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
Verhoogt de montageproductiviteit



De krachtoverdracht bij verbindingselementen met TX-aandrijving vindt plaats over een groot oppervlak over de flanken van de aandrijving en niet op één punt, zoals bijvoorbeeld bij binnenzeskant-aandrijvingen het geval is. Dit heeft een aantal voordelen:


  • Minder gereedschapslijtage

  • Gereedschap glijdt niet weg omdat de contactkracht optimaal wordt overgebracht

  • Geen beschadiging van de oppervlaktelaag

  • Geen kantelen

  • Goed aanzetten van de schroef


TX-aandrijvingen moeten voldoen aan DIN EN ISO 10664


  • Daardoor zijn verbindingselementen met TX-koppen wereldwijd vergelijkbaar en inzetbaar

Opmerking

TX-aandrijvingen moeten voldoen aan DIN EN ISO 10664.


Daardoor zijn verbindingselementen met TX-koppen wereldwijd vergelijkbaar en inzetbaar.


Korte maten hebben meestal schroefdraad tot aan de kop.