Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Panhead-schroef met TX-aandrijving ISO 14583 staal 4.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Panhead-schroef met TX-aandrijving ISO 14583 staal 4.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K) - 1
Panhead-schroef met TX-aandrijving ISO 14583 staal 4.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Panhead-schroef met TX-aandrijving ISO 14583 staal 4.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 45-uitvoeringen
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
Verhoging van de montageproductiviteit



De krachtoverdracht bij verbindingselementen met TX-aandrijving vindt plaats over een groot oppervlak over de flanken van de aandrijving en niet op één punt, zoals bijvoorbeeld bij binnenzeskant-aandrijvingen het geval is. Dit heeft een aantal voordelen:


  • Minder gereedschapslijtage

  • Gereedschap glijdt niet weg omdat de kracht optimaal verdeeld wordt

  • Geen beschadiging van de oppervlaktelaag

  • Geen kantelen

  • Goed aanzetten van de schroef


TX-aandrijvingen moeten voldoen aan DIN EN ISO 10664


  • Daardoor zijn verbindingselementen met TX-koppen wereldwijd vergelijkbaar en inzetbaar

Opmerking

TX-aandrijvingen moeten voldoen aan DIN EN ISO 10664.


Daardoor zijn verbindingselementen met TX-koppen wereldwijd vergelijkbaar en inzetbaar.


Korte maten hebben meestal schroefdraad tot aan de kop.