Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Pancilinderkopschroef met TX-aandrijving ISO 14583 RVS A4-70 blank
Pancilinderkopschroef met TX-aandrijving ISO 14583 RVS A4-70 blank - 1
Pancilinderkopschroef met TX-aandrijving ISO 14583 RVS A4-70 blank - 2
Pancilinderkopschroef met TX-aandrijving ISO 14583 RVS A4-70 blank - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Pancilinderkopschroef met TX-aandrijving ISO 14583 RVS A4-70 blank

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 30-uitvoeringen
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
Verhoging van de montageproductiviteit



De krachtoverdracht bij verbindingselementen met TX-aandrijving vindt plaats over een groot oppervlak over de flanken van de aandrijving en niet op één punt, zoals bijvoorbeeld bij binnenzeskant-aandrijvingen het geval is. Dit heeft een aantal voordelen:


  • Minder gereedschapslijtage

  • Gereedschap glijdt niet weg omdat de kracht optimaal verdeeld wordt

  • Geen beschadiging van de oppervlaktelaag

  • Geen kantelen

  • Goed aanzetten van de schroef


Hexalobulaire aandrijvingen (TX) moeten voldoen aan EN ISO 10664


  • Daardoor zijn verbindingselementen met een hexalobulaire (TX) aandrijving wereldwijd vergelijkbaar en inzetbaar