Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Bout met verzonken kop met TX-aandrijving, assortiment 1140 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 14581
Bout met verzonken kop met TX-aandrijving, assortiment 1140 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 14581 - 1
Bout met verzonken kop met TX-aandrijving, assortiment 1140 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 14581 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Bout met verzonken kop met TX-aandrijving, assortiment 1140 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 14581

Staal, sterkteklasse 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd
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
Verhoogt de montageproductiviteit met de TX-aandrijving



De krachtoverdracht bij verbindingselementen met TX-aandrijving vindt plaats over een groot oppervlak over de flanken van de aandrijving en niet op één punt, zoals bijvoorbeeld bij binnenzeskant-aandrijvingen het geval is. Dit heeft een aantal voordelen:


  • Minder gereedschapslijtage

  • Gereedschap glijdt niet weg omdat de contactkracht optimaal wordt overgebracht

  • Geen beschadiging van de oppervlaktelaag

  • Geen kantelen

  • Goed aanzetten van de schroef


TX-aandrijvingen moeten voldoen aan DIN EN ISO 10664


Daardoor zijn verbindingselementen met TX-koppen wereldwijd vergelijkbaar en inzetbaar