Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Cilinderkopschroef met lage TX-kop ISO 14580, RVS blank A2-70
Cilinderkopschroef met lage TX-kop ISO 14580, RVS blank A2-70 - 1
Cilinderkopschroef met lage TX-kop ISO 14580, RVS blank A2-70 - 2
Cilinderkopschroef met lage TX-kop ISO 14580, RVS blank A2-70 - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Cilinderkopschroef met lage TX-kop ISO 14580, RVS blank A2-70

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 64-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Opmerking

Verhoging van de montageproductiviteit



De krachtoverdracht bij bevestigingsmiddelen met TX-aandrijving vindt plaats over een groot oppervlak over de flanken van de aandrijving en niet op één punt, zoals bijvoorbeeld bij binnenzeskant-aandrijvingen het geval is. Dit heeft een aantal voordelen:


  • Minder gereedschapslijtage

  • Gereedschap glijdt niet weg omdat de kracht optimaal verdeeld wordt

  • Geen beschadiging van de oppervlaktelaag

  • Geen kantelen

  • Goed aanzetten van de schroef


Hexalobulaire aandrijvingen (TX) moeten voldoen aan EN ISO 10664


  • Daardoor zijn verbindingselementen met een hexalobulaire (TX) aandrijving wereldwijd vergelijkbaar en inzetbaar