Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Cilinderkopschroef met TX-aandrijving, assortiment 1020 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 14579
Cilinderkopschroef met TX-aandrijving, assortiment 1020 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 14579 - 1
Cilinderkopschroef met TX-aandrijving, assortiment 1020 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 14579 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Cilinderkopschroef met TX-aandrijving, assortiment 1020 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 14579

Staal verzinkt 8.8, blauw gepassiveerd (A2K)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Verhoogt de montageproductiviteit met de TX-aandrijving



De krachtoverdracht bij bevestigingsmiddelen met TX-aandrijving vindt plaats over een groot oppervlak over de flanken van de aandrijving en niet op één punt, zoals bijvoorbeeld bij binnenzeskant-aandrijvingen het geval is. Dit heeft een aantal voordelen:


  • Minder gereedschapslijtage

  • Gereedschap glijdt niet weg omdat de kracht optimaal verdeeld wordt

  • Geen beschadiging van de oppervlaktelaag

  • Geen kantelen

  • Goed aanzetten van de schroef


Hexalobulaire aandrijvingen (TX) moeten voldoen aan EN ISO 10664


Daardoor zijn verbindingselementen met een hexalobulaire (TX) aandrijving wereldwijd vergelijkbaar en inzetbaar