Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Cilinderkopschroef met binnenzeskant en metrische fijne schroefdraad
DIN 912 staal 10.9, blank
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
DIN 912 is ingetrokken en vervangen door ISO 4762 en ISO 12474. Er is enige gelijkenis (nominale bereik veranderd | standaard schroefdraad gedefinieerd in ISO 4762, fijne draad verplaatst naar ISO 12474).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!