Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642, staal, sterkteklasse 10.9, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642, staal, sterkteklasse 10.9, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL) - 1
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642, staal, sterkteklasse 10.9, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642, staal, sterkteklasse 10.9, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 23-uitvoeringen
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
Bevestigingsmiddelen met een chroom (VI)-vrije zink-nikkel zwarte coating (ZNBHL) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).



Corrosiebestendigheid:



  • Diameter ≥ M2 - 360 uur*

  • Diameter ≥ M4 - 480 uur*

  • Diameter ≥ M10 - 720 uur*


  • *Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform DIN EN ISO 9227 NSS


Overzicht van voordelen:



  • Corrosiebestendigheid van tot 720 uur corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227 NSS

  • Chroom(VI)-vrij

  • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes

  • Thermisch vermogen tot 120 °C

  • Gelijkmatige verdeling van de laagdikte

  • Functioneel en decoratief
Opmerking

ISO 10642 vervangt DIN 7991 | Er is een beperkte gelijkenis (sommige kophoogtes en kopdiameters zijn gewijzigd | nominale Ø M18, M22, M24 zijn weggelaten | Inox verwijderd | sterkteklasse 10.9 en 12.9 toegevoegd).



Deze schroeven kunnen alleen worden onderworpen aan beperkte lasten als gevolg van hun geometrie, zie DIN EN ISO 898-1