Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Zeskantmoer, lage vorm, met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) ISO 10511 staal 5, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Zeskantmoer, lage vorm, met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) ISO 10511 staal 5, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K) - 1
Zeskantmoer, lage vorm, met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) ISO 10511 staal 5, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer, lage vorm, met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) ISO 10511 staal 5, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Opmerking

ISO 10511 vervangt DIN 985 | Er is een beperkte gelijkenis | Draad M7, M18, M22, M27, M33 en draden met nominale diameter > M36 verwijderd | Fijne draad verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draden M10, M12 en M14 gewijzigd in 16, 18 en 21 mm | Sterkteklassen gewijzigd in 04 en 05.