Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
IJzer-/houtanker
IJzer-houtankers worden gebruikt voor de bescherming tegen windzuigkrachten van houten balken, spanten of gordingen en de bevestiging ervan op stalen T-balken. Ze moeten aan beide zijden worden vastgemaakt als positiehouders om losraken te voorkomen; ze worden met spijkers vastgezet vanaf de stalen balken.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Treksterkte Rm ≥ 330 N/mm²
- Rek bij breuk A80 ≥ 19%
- Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (S250GD + Z275 (ca. 20 µm))
- Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
CE-markering conform EN 14545:2009-02
De minimale houtbreedte is afhankelijk van de geselecteerde bevestigingsmiddelen. Hierbij moeten voor spijkers, schroeven en bouten randafstanden in acht worden genomen conform EC5 of de desbetreffende goedkeuring. Diameter van bouten/schroeven mag max. slechts 2 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.
Beschikbare werkdocumenten:
Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.
CE-markering conform EN 14545:2009-02
Voor de bescherming tegen windzuigkrachten van houten balken, spanten of gordingen en de bevestiging ervan op stalen T-balken.
Geschikte bevestigingsmiddelen
- Kam-/geribde nagel conform EN 14592: 4,0 x ≥ 40 mm
- ASSY raveeldragerschroef conform ETA 11/0190: 5,0 x ≥ 40 mm
- ASSY 3.0 combinatieschroef volgens ETA 11/0190: d = 12 mm
- Bouten volgens specificaties van fabrikant: M12
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!