Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hydraulische handperstang B12 voor kabelklemmen in behuizing, zonder krimpbekken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hydraulische handkrimptang geschikt voor het krimpen van klemmen en aansluitingen voor staalkabel van max. 6 mm.
De pers is geschikt voor de volgende klemmen in het klembereik:
- Wantspanner met terminal/gaffel, M5 t/m M12
- Wantspanner met terminal/gaffel, M6 t/m M12
- Railingterminal voor staalkabels, M4 tot M12
- MINI-walsterminal, buitendraad M6 t/m M10 en binnendraad M6 t/m M8
- Terminal met ronde kop voor één kabel, diameter. 3 mm tot 6 mm
- Railingterminal voor één kabel, diameter. 2 mm tot 6 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!