Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hydraulische cilinderset, 32-delig 5-delig
Universele gereedschapsset voor het uitdrukken en bevestigen van fuseelagers, scharnierpennen en silent-lagers met een bewegingsbereik van ca. 113 mm.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dankzij het speciale ontwerp kan met een slag op de trek- of drukstang het losbreekmoment worden verhoogd, bijvoorbeeld voor gecorrodeerde of vastgelijmde onderdelen
Leveringsomvang:
- 1x draadbeschermingsring
- 1x drukspindel M 24 x 3
- 1x trekstang M 22 x 2,5
- 1x moer M 22 x 2,5
- 1 x nelkoppeling CEJN
Bedrijfswagens, bussen, landbouwmachines, bouwmachines, installatiebouw, machinebouw
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!